Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SNI30-52X62X10 Nutring asymmetrisch TPU 95 Shore, Hauptdichtlippe innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b4fdb22b364e1e8ac31068a07561a75a_600_600
b4fdb22b364e1e8ac31068a07561a75a_600_600
d3d88ccd6ef9e36c1a0be0d8d1808050_600_600
964b7b93bcb0e4a92f20396d7f4f4b02_600_600
23132f1f5f1e225cb315c2de92049879_600_600
873cace8045a82e9b0bacfda044e8fbd_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SNI30-52X62X10
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67049540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Ausführung: asymmetrisch Bauart: SNI 30 Breite: 10 mm Innendurchmesser d: 52 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Stangendichtung Außendurchmesser D: 62 mm Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 62 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
asymmetrisch
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
SNI 30
Breite:
10 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
52 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
62 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Hydraulik-Stangendichtung, Stangendichtung, Nutring, nutring 52x62x11, 0-ring, nullring dichtomatik, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, ASYMMETRISCH, 67049540, 291SNI30-52X62X10, SNI30-52X62X10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,5726*
€ 4,25139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5226*
€ 4,19189
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,4926*
€ 4,15619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3526*
€ 3,98959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2626*
€ 3,88249
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Stück
ab 490 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.