Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SNI30-40X55X11,5 Nutring asymmetrisch TPU 95 Shore, Hauptdichtlippe innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b4fdb22b364e1e8ac31068a07561a75a_600_600
b4fdb22b364e1e8ac31068a07561a75a_600_600
d3d88ccd6ef9e36c1a0be0d8d1808050_600_600
964b7b93bcb0e4a92f20396d7f4f4b02_600_600
23132f1f5f1e225cb315c2de92049879_600_600
873cace8045a82e9b0bacfda044e8fbd_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SNI30-40X55X11,5
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67016069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Ausführung: asymmetrisch Bauart: SNI 30 Breite: 11,5 mm Innendurchmesser d: 40 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Stangendichtung Außendurchmesser D: 55 mm Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 55 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
asymmetrisch
Außendurchmesser D:
55 mm
Bauart:
SNI 30
Breite:
11,5 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
40 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
55 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Hydraulik-Stangendichtung, Stangendichtung, Nutring, nutring 40x55x10, 0-ring, 0-ring d40x2, SNI30-40X55X11,5, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, 291SNI30-40X55X11,5, ASYMMETRISCH, 67016069
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,1746*
€ 3,77777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0646*
€ 3,64687
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,0446*
€ 3,62307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9346*
€ 3,49217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8546*
€ 3,39697
pro Stück
ab 190 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 370 Stück
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Stück
ab 560 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.