Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SNI30-40X50X8 Nutring asymmetrisch TPU 95 Shore, Hauptdichtlippe innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b4fdb22b364e1e8ac31068a07561a75a_600_600
b4fdb22b364e1e8ac31068a07561a75a_600_600
d3d88ccd6ef9e36c1a0be0d8d1808050_600_600
964b7b93bcb0e4a92f20396d7f4f4b02_600_600
23132f1f5f1e225cb315c2de92049879_600_600
873cace8045a82e9b0bacfda044e8fbd_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SNI30-40X50X8
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67117385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Ausführung: asymmetrisch Außendurchmesser D: 50 mm Bauart: SNI 30 Breite: 8 mm Innendurchmesser d: 40 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Typ: Stangendichtung Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 50 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
asymmetrisch
Außendurchmesser D:
50 mm
Bauart:
SNI 30
Breite:
8 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
40 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
50 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Hydraulik-Stangendichtung, Stangendichtung, Nutring, stangendichtung 40x50x8, 0-ring, 0-ring d40x2, 67117385, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, ASYMMETRISCH, SNI30-40X50X8, 291SNI30-40X50X8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3372*
€ 2,78127
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3272*
€ 2,76937
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2572*
€ 2,68607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1872*
€ 2,60277
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1272*
€ 2,53137
pro Stück
ab 490 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 730 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.