Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SNI30-40X50X10 Nutring asymmetrisch TPU 95 Shore, Hauptdichtlippe innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b4fdb22b364e1e8ac31068a07561a75a_600_600
b4fdb22b364e1e8ac31068a07561a75a_600_600
d3d88ccd6ef9e36c1a0be0d8d1808050_600_600
964b7b93bcb0e4a92f20396d7f4f4b02_600_600
23132f1f5f1e225cb315c2de92049879_600_600
873cace8045a82e9b0bacfda044e8fbd_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SNI30-40X50X10
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67015933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Nutring
40x50x10 stangendichtung
Technische Eigenschaften: Ausführung: asymmetrisch Außendurchmesser D: 50 mm Bauart: SNI 30 Breite: 10 mm Innendurchmesser d: 40 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Stangendichtung Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 50 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
asymmetrisch
Außendurchmesser D:
50 mm
Bauart:
SNI 30
Breite:
10 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
40 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
50 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: nutring, nutring ru, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, ASYMMETRISCH, 67015933, 291SNI30-40X50X10, SNI30-40X50X10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3367*
€ 2,78067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2567*
€ 2,68547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1867*
€ 2,60217
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1367*
€ 2,54267
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 490 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 730 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.