Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SNI30-36X46X7,2 Nutring asymmetrisch TPU 95 Shore, Hauptdichtlippe innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b4fdb22b364e1e8ac31068a07561a75a_600_600
b4fdb22b364e1e8ac31068a07561a75a_600_600
d3d88ccd6ef9e36c1a0be0d8d1808050_600_600
964b7b93bcb0e4a92f20396d7f4f4b02_600_600
23132f1f5f1e225cb315c2de92049879_600_600
873cace8045a82e9b0bacfda044e8fbd_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SNI30-36X46X7,2
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67016058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Nutring
nutring 36x46x7
Technische Eigenschaften: Ausführung: asymmetrisch Außendurchmesser D: 46 mm Bauart: SNI 30 Innendurchmesser d: 36 mm Werkstoff: TPU Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Stangendichtung Breite: 7,2 mm Shorehärte: 95 Wirkungsweise: einfachwirkend Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Stärke s: 46 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
asymmetrisch
Außendurchmesser D:
46 mm
Bauart:
SNI 30
Breite:
7,2 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
36 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
46 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: nutring, nutring ru, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, ASYMMETRISCH, 67016058, SNI30-36X46X7,2, 291SNI30-36X46X7,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,7467*
€ 4,45857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6867*
€ 4,38717
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,6067*
€ 4,29197
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5367*
€ 4,20867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3967*
€ 4,04207
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 610 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 910 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.