Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SNI30-35X50X10 Nutring asymmetrisch TPU 95 Shore, Hauptdichtlippe innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b4fdb22b364e1e8ac31068a07561a75a_600_600
b4fdb22b364e1e8ac31068a07561a75a_600_600
d3d88ccd6ef9e36c1a0be0d8d1808050_600_600
964b7b93bcb0e4a92f20396d7f4f4b02_600_600
23132f1f5f1e225cb315c2de92049879_600_600
873cace8045a82e9b0bacfda044e8fbd_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SNI30-35X50X10
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67015981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Nutring
nutring ru
Technische Eigenschaften: Ausführung: asymmetrisch Außendurchmesser D: 50 mm Bauart: SNI 30 Breite: 10 mm Innendurchmesser d: 35 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Typ: Stangendichtung Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 50 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
asymmetrisch
Außendurchmesser D:
50 mm
Bauart:
SNI 30
Breite:
10 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
35 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
50 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: nutring, pu nutring, 291SNI30-35X50X10, SNI30-35X50X10, STANGENDICHTUNG, ASYMMETRISCH, EINFACHWIRKEND, 67015981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,622*
€ 3,12018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,612*
€ 3,10828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,532*
€ 3,01308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,462*
€ 2,92978
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,392*
€ 2,84648
pro Stück
ab 220 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 430 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 650 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.