Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SNI30-10X20X8 Nutring asymmetrisch TPU 95 Shore, Hauptdichtlippe innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b4fdb22b364e1e8ac31068a07561a75a_600_600
b4fdb22b364e1e8ac31068a07561a75a_600_600
d3d88ccd6ef9e36c1a0be0d8d1808050_600_600
964b7b93bcb0e4a92f20396d7f4f4b02_600_600
23132f1f5f1e225cb315c2de92049879_600_600
873cace8045a82e9b0bacfda044e8fbd_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SNI30-10X20X8
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67171060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Ausführung: asymmetrisch Außendurchmesser D: 20 mm Bauart: SNI 30 Breite: 8 mm Innendurchmesser d: 10 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Stangendichtung Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 20 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
asymmetrisch
Außendurchmesser D:
20 mm
Bauart:
SNI 30
Breite:
8 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
10 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
20 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Hydraulik-Stangendichtung, Stangendichtung, Nutring, stangendichtung pu 10 x 20 x 8, 0-ring, nullring dichtomatik, 67171060, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, ASYMMETRISCH, SNI30-10X20X8, 291SNI30-10X20X8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,8657*
€ 4,60018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8457*
€ 4,57638
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,7257*
€ 4,43358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6757*
€ 4,37408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5357*
€ 4,20748
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 290 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 580 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 870 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.