Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN36-60X72X9 Nutring symmetrisch TPU 95 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
384bb7ad3de47ba77b047fa1c0aa9ec4_600_600
384bb7ad3de47ba77b047fa1c0aa9ec4_600_600
2cf7b6dcf12f14f40d75989b18dae89e_600_600
9258da3e0d61ae8fb7eb4a8421296d37_600_600
d5facb0ec9c2c31dc0b7bfa9b2eb051d_600_600
bfd14277a68c7de0d3b262209937921c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN36-60X72X9
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67022490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Außendurchmesser D: 72 mm Breite: 9 mm Innendurchmesser d: 60 mm Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Bauart: SN 36 Werkstoff: TPU Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 72 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
SN 36
Breite:
9 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
60 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
72 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: Nutring, nutring symmetrisch pu, hydraulik kolbendichtung, kolbendichtung pu, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, 67022490, SYMMETRISCH, SN36-60X72X9, 291SN36-60X72X9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9599*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,9299*
€ 4,67658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8999*
€ 4,64088
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,7899*
€ 4,50998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6799*
€ 4,37908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5899*
€ 4,27198
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,9599*
€ 3,52228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.