Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN36-50X58X8 Nutring symmetrisch TPU 95 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
384bb7ad3de47ba77b047fa1c0aa9ec4_600_600
384bb7ad3de47ba77b047fa1c0aa9ec4_600_600
2cf7b6dcf12f14f40d75989b18dae89e_600_600
9258da3e0d61ae8fb7eb4a8421296d37_600_600
d5facb0ec9c2c31dc0b7bfa9b2eb051d_600_600
bfd14277a68c7de0d3b262209937921c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN36-50X58X8
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67022480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Außendurchmesser D: 58 mm Bauart: SN 36 Breite: 8 mm Innendurchmesser d: 50 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 58 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
58 mm
Bauart:
SN 36
Breite:
8 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
50 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
58 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: Nutring, nutring 50x58x8, hydraulik kolbendichtung, hydraulik-kolbendichtung 20x36x8, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, 67022480, 291SN36-50X58X8, SYMMETRISCH, SN36-50X58X8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,4574*
€ 4,11431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3374*
€ 3,97151
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,3274*
€ 3,95961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1774*
€ 3,78111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0974*
€ 3,68591
pro Stück
ab 170 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 340 Stück
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Stück
ab 510 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.