Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN36-32X42X8 Nutring symmetrisch TPU 95 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
384bb7ad3de47ba77b047fa1c0aa9ec4_600_600
384bb7ad3de47ba77b047fa1c0aa9ec4_600_600
2cf7b6dcf12f14f40d75989b18dae89e_600_600
9258da3e0d61ae8fb7eb4a8421296d37_600_600
d5facb0ec9c2c31dc0b7bfa9b2eb051d_600_600
bfd14277a68c7de0d3b262209937921c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN36-32X42X8
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67024314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Bauart: SN 36 Breite: 8 mm Innendurchmesser d: 32 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Außendurchmesser D: 42 mm Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 42 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
42 mm
Bauart:
SN 36
Breite:
8 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
32 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
42 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: Nutring, nutring 32x42x7, hydraulik kolbendichtung, hydraulik-kolbendichtung 20x36x8, SN36-32X42X8, EINFACHWIRKEND, 291SN36-32X42X8, STANGENDICHTUNG, 67024314, SYMMETRISCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4921*
€ 2,9656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4821*
€ 2,9537
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3921*
€ 2,8466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3221*
€ 2,7633
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2621*
€ 2,6919
pro Stück
ab 260 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 510 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 770 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.