Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN36-30X40X10 Nutring symmetrisch TPU 95 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
384bb7ad3de47ba77b047fa1c0aa9ec4_600_600
384bb7ad3de47ba77b047fa1c0aa9ec4_600_600
2cf7b6dcf12f14f40d75989b18dae89e_600_600
9258da3e0d61ae8fb7eb4a8421296d37_600_600
d5facb0ec9c2c31dc0b7bfa9b2eb051d_600_600
bfd14277a68c7de0d3b262209937921c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN36-30X40X10
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67168414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Außendurchmesser D: 40 mm Breite: 10 mm Innendurchmesser d: 30 mm Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Bauart: SN 36 Werkstoff: TPU Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 40 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
40 mm
Bauart:
SN 36
Breite:
10 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
30 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
40 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Hydraulik-Kolbendichtung, Kolbendichtung, Hydraulik-Stangendichtung, Stangendichtung, Nutring, nutring 30x40x10, 0-ring, nullring dichtomatik, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, SN36-30X40X10, 291SN36-30X40X10, SYMMETRISCH, 67168414
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4483*
€ 2,91348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4283*
€ 2,88968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3583*
€ 2,80638
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2883*
€ 2,72308
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2283*
€ 2,65168
pro Stück
ab 230 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 470 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 930 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.