Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN36-28X38X7 Nutring symmetrisch TPU 95 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
384bb7ad3de47ba77b047fa1c0aa9ec4_600_600
384bb7ad3de47ba77b047fa1c0aa9ec4_600_600
2cf7b6dcf12f14f40d75989b18dae89e_600_600
9258da3e0d61ae8fb7eb4a8421296d37_600_600
d5facb0ec9c2c31dc0b7bfa9b2eb051d_600_600
bfd14277a68c7de0d3b262209937921c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN36-28X38X7
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67168407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Außendurchmesser D: 38 mm Bauart: SN 36 Breite: 7 mm Innendurchmesser d: 28 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 38 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
38 mm
Bauart:
SN 36
Breite:
7 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
28 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
38 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: Nutring, stangendichtung 28 x 38 x 7, hydraulik kolbendichtung, hydraulik-kolbendichtung 15x7x7, SN36-28X38X7, EINFACHWIRKEND, 67168407, STANGENDICHTUNG, 291SN36-28X38X7, SYMMETRISCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1321*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5521*
€ 1,847
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5021*
€ 1,7875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4721*
€ 1,7518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4321*
€ 1,7042
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3821*
€ 1,6447
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1321*
€ 1,3472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.