Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN36-22X30X7 Nutring symmetrisch TPU 95 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
384bb7ad3de47ba77b047fa1c0aa9ec4_600_600
384bb7ad3de47ba77b047fa1c0aa9ec4_600_600
2cf7b6dcf12f14f40d75989b18dae89e_600_600
9258da3e0d61ae8fb7eb4a8421296d37_600_600
d5facb0ec9c2c31dc0b7bfa9b2eb051d_600_600
bfd14277a68c7de0d3b262209937921c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN36-22X30X7
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67022445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Bauart: SN 36 Breite: 7 mm Innendurchmesser d: 22 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Außendurchmesser D: 30 mm Stärke s: 30 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
SN 36
Breite:
7 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
22 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
30 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: Nutring, stangendichtung 22x30x7, hydraulik kolbendichtung, hydraulik-kolbendichtung 15x7x7, 291SN36-22X30X7, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, 67022445, SYMMETRISCH, SN36-22X30X7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,0933*
€ 4,87103
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0633*
€ 4,83533
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,9433*
€ 4,69253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8933*
€ 4,63303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7433*
€ 4,45453
pro Stück
ab 110 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 270 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 820 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.