Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN25-45X55X6 Nutring symmetrisch TPU 95 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42d952dc300a86b5922a115e49f1d535_600_600
42d952dc300a86b5922a115e49f1d535_600_600
d3a9ac13bbe017e67279121c7e6877d5_600_600
b064f241200b1293690faea293cfc13e_600_600
80e5b8a08880b163ef5ceb22fd0bd8a3_600_600
8c3dd11d396a1764f0448c03f1d87485_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN25-45X55X6
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67066362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Bauart: SN 25 Breite: 6 mm Innendurchmesser d: 45 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Außendurchmesser D: 55 mm Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 55 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
55 mm
Bauart:
SN 25
Breite:
6 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
45 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
55 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: Nutring, hydraulik kolbendichtung, SYMMETRISCH, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, SN25-45X55X6, 291SN25-45X55X6, 67066362
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,4574*
€ 4,11431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3574*
€ 3,99531
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,3274*
€ 3,95961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2174*
€ 3,82871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1174*
€ 3,70971
pro Stück
ab 170 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
ab 340 Stück
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Stück
ab 510 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
ab 680 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.