Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN25-38X50X10 Nutring symmetrisch TPU 95 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42d952dc300a86b5922a115e49f1d535_600_600
42d952dc300a86b5922a115e49f1d535_600_600
d3a9ac13bbe017e67279121c7e6877d5_600_600
b064f241200b1293690faea293cfc13e_600_600
80e5b8a08880b163ef5ceb22fd0bd8a3_600_600
8c3dd11d396a1764f0448c03f1d87485_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN25-38X50X10
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67014512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Bauart: SN 25 Breite: 10 mm Innendurchmesser d: 38 mm Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Außendurchmesser D: 50 mm Werkstoff: TPU Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 50 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
50 mm
Bauart:
SN 25
Breite:
10 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
38 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
50 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Hydraulik-Kolbendichtung, Kolbendichtung, Hydraulik-Stangendichtung, Stangendichtung, Nutring, nutring 38x50x10 pu, 0-ring, nullring dichtomatik, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, 67014512, 291SN25-38X50X10, SN25-38X50X10, SYMMETRISCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8525*
€ 3,39448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7625*
€ 3,28738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6825*
€ 3,19218
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.