Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN25-35X45X8 Nutring symmetrisch TPU 95 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42d952dc300a86b5922a115e49f1d535_600_600
42d952dc300a86b5922a115e49f1d535_600_600
d3a9ac13bbe017e67279121c7e6877d5_600_600
b064f241200b1293690faea293cfc13e_600_600
80e5b8a08880b163ef5ceb22fd0bd8a3_600_600
8c3dd11d396a1764f0448c03f1d87485_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN25-35X45X8
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67014639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Bauart: SN 25 Breite: 8 mm Innendurchmesser d: 35 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Außendurchmesser D: 45 mm Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 45 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
45 mm
Bauart:
SN 25
Breite:
8 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
35 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
45 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Hydraulik-Kolbendichtung, Kolbendichtung, Hydraulik-Stangendichtung, Stangendichtung, Nutring, nutring 35x45x10, 0-ring, nullring dichtomatik, EINFACHWIRKEND, SN25-35X45X8, STANGENDICHTUNG, 67014639, SYMMETRISCH, 291SN25-35X45X8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,7196*
€ 3,23632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6396*
€ 3,14112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5596*
€ 3,04592
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4896*
€ 2,96262
pro Stück
ab 230 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 470 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 700 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 940 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.