Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN25-25X33X7 Nutring symmetrisch TPU 95 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42d952dc300a86b5922a115e49f1d535_600_600
42d952dc300a86b5922a115e49f1d535_600_600
d3a9ac13bbe017e67279121c7e6877d5_600_600
b064f241200b1293690faea293cfc13e_600_600
80e5b8a08880b163ef5ceb22fd0bd8a3_600_600
8c3dd11d396a1764f0448c03f1d87485_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN25-25X33X7
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67014483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Außendurchmesser D: 33 mm Bauart: SN 25 Breite: 7 mm Innendurchmesser d: 25 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 33 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
33 mm
Bauart:
SN 25
Breite:
7 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
25 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
33 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: Nutring, stangendichtung 25x33x7, hydraulik kolbendichtung, hydraulik-kolbendichtung 15x7x7, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, SN25-25X33X7, SYMMETRISCH, 67014483, 291SN25-25X33X7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,499*
€ 2,97381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,429*
€ 2,89051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,349*
€ 2,79531
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,289*
€ 2,72391
pro Stück
ab 230 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 450 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 680 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.