Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN25-16X26X5 Nutring symmetrisch TPU 95 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42d952dc300a86b5922a115e49f1d535_600_600
42d952dc300a86b5922a115e49f1d535_600_600
d3a9ac13bbe017e67279121c7e6877d5_600_600
b064f241200b1293690faea293cfc13e_600_600
80e5b8a08880b163ef5ceb22fd0bd8a3_600_600
8c3dd11d396a1764f0448c03f1d87485_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN25-16X26X5
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67014669
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Außendurchmesser D: 26 mm Bauart: SN 25 Breite: 5 mm Innendurchmesser d: 16 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 26 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
26 mm
Bauart:
SN 25
Breite:
5 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
16 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
26 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: Nutring, nutring symmetrisch pu - 18 x 26 x 6, hydraulik kolbendichtung, kolbendichtung pu, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, 291SN25-16X26X5, 67014669, SYMMETRISCH, SN25-16X26X5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,9567*
€ 4,70847
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,8167*
€ 4,54187
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7667*
€ 4,48237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6167*
€ 4,30387
pro Stück
ab 110 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 290 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 570 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 860 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.