Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN21-8X14X4 Nutring symmetrisch NBR 90 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c0c69456763aca23dec1c31824dbee5a_600_600
c0c69456763aca23dec1c31824dbee5a_600_600
5c98e6a291968c5372129e3f4224b246_600_600
50b45516413063eac8767806f889bb39_600_600
3af6db87f2fc192fd2af2bcf40eb24fb_600_600
1cda0cb3afcfa3ab072de6ca95ab45db_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN21-8X14X4
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67194275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Außendurchmesser D: 14 mm Bauart: SN 21 Breite: 4 mm Innendurchmesser d: 8 mm Werkstoff: NBR Shorehärte: 90 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 14 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
14 mm
Bauart:
SN 21
Breite:
4 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
8 mm
Shorehärte:
90
Stärke s:
14 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
NBR
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: Nutring, nutring symmetrisch nbr, hydraulik kolbendichtung, hydraulik-kolbendichtung 40x45x4, 291SN21-8X14X4, SYMMETRISCH, EINFACHWIRKEND, 67194275, STANGENDICHTUNG, SN21-8X14X4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.