Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN21-40X50X7 Nutring symmetrisch NBR 90 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c0c69456763aca23dec1c31824dbee5a_600_600
c0c69456763aca23dec1c31824dbee5a_600_600
5c98e6a291968c5372129e3f4224b246_600_600
50b45516413063eac8767806f889bb39_600_600
3af6db87f2fc192fd2af2bcf40eb24fb_600_600
1cda0cb3afcfa3ab072de6ca95ab45db_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN21-40X50X7
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67188172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Bauart: SN 21 Breite: 7 mm Werkstoff: NBR Shorehärte: 90 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Außendurchmesser D: 50 mm Innendurchmesser d: 40 mm Stärke s: 50 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
50 mm
Bauart:
SN 21
Breite:
7 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
40 mm
Shorehärte:
90
Stärke s:
50 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
NBR
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: Nutring, nutring symmetrisch 40x50x8, hydraulik kolbendichtung, hydraulik-kolbendichtung 15x7x7, SN21-40X50X7, 291SN21-40X50X7, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, 67188172, SYMMETRISCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6573*
€ 3,16219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5773*
€ 3,06699
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5073*
€ 2,98369
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4373*
€ 2,90039
pro Stück
ab 260 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 520 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 780 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.