Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN21-35X45X6 Nutring symmetrisch NBR 90 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c0c69456763aca23dec1c31824dbee5a_600_600
c0c69456763aca23dec1c31824dbee5a_600_600
5c98e6a291968c5372129e3f4224b246_600_600
50b45516413063eac8767806f889bb39_600_600
3af6db87f2fc192fd2af2bcf40eb24fb_600_600
1cda0cb3afcfa3ab072de6ca95ab45db_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN21-35X45X6
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67188496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Außendurchmesser D: 45 mm Bauart: SN 21 Breite: 6 mm Innendurchmesser d: 35 mm Werkstoff: NBR Shorehärte: 90 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 45 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
45 mm
Bauart:
SN 21
Breite:
6 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
35 mm
Shorehärte:
90
Stärke s:
45 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
NBR
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: Nutring, kolbendichtung 45x37x6 nbr85, hydraulik kolbendichtung, hydraulik-kolbendichtung 32x24x6, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, 291SN21-35X45X6, SN21-35X45X6, SYMMETRISCH, 67188496
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,219*
€ 5,02061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,189*
€ 4,98491
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,069*
€ 4,84211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,989*
€ 4,74691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,849*
€ 4,58031
pro Stück
ab 220 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 440 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 660 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 880 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.