Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN21-32X40X4 Nutring symmetrisch NBR 90 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c0c69456763aca23dec1c31824dbee5a_600_600
c0c69456763aca23dec1c31824dbee5a_600_600
5c98e6a291968c5372129e3f4224b246_600_600
50b45516413063eac8767806f889bb39_600_600
3af6db87f2fc192fd2af2bcf40eb24fb_600_600
1cda0cb3afcfa3ab072de6ca95ab45db_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN21-32X40X4
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67188798
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Außendurchmesser D: 40 mm Bauart: SN 21 Breite: 4 mm Innendurchmesser d: 32 mm Werkstoff: NBR Shorehärte: 90 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Wirkungsweise: einfachwirkend Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Stärke s: 40 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
40 mm
Bauart:
SN 21
Breite:
4 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
32 mm
Shorehärte:
90
Stärke s:
40 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
NBR
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: Nutring, nutring symmetrisch nbr, hydraulik kolbendichtung, hydraulik-kolbendichtung 40x45x4, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, 67188798, 291SN21-32X40X4, SYMMETRISCH, SN21-32X40X4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5021*
€ 2,9775
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4921*
€ 2,9656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4121*
€ 2,8704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3421*
€ 2,7871
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2921*
€ 2,7276
pro Stück
ab 230 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 680 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 910 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.