Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN21-16X24X4 Nutring symmetrisch NBR 90 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c0c69456763aca23dec1c31824dbee5a_600_600
c0c69456763aca23dec1c31824dbee5a_600_600
5c98e6a291968c5372129e3f4224b246_600_600
50b45516413063eac8767806f889bb39_600_600
3af6db87f2fc192fd2af2bcf40eb24fb_600_600
1cda0cb3afcfa3ab072de6ca95ab45db_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN21-16X24X4
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67188728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Außendurchmesser D: 24 mm Breite: 4 mm Innendurchmesser d: 16 mm Werkstoff: NBR Shorehärte: 90 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Bauart: SN 21 Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 24 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
24 mm
Bauart:
SN 21
Breite:
4 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
16 mm
Shorehärte:
90
Stärke s:
24 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
NBR
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: Nutring, hydraulik-stangendichtung 16x24x4, hydraulik kolbendichtung, hydraulik-kolbendichtung 40x45x4, SYMMETRISCH, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, 67188728, 291SN21-16X24X4, SN21-16X24X4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3069*
€ 2,74521
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2969*
€ 2,73331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2169*
€ 2,63811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1569*
€ 2,56671
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1069*
€ 2,50721
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 490 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 990 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.