Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291KNA28-60X50X10 Nutring TPU 95 Shore, asymmetrisch mit Hauptdichtlippe außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
600836b751f52a186116c5f8f5d87454_600_600
600836b751f52a186116c5f8f5d87454_600_600
d415221a331b7a548303a047c2705f2a_600_600
500b31c7d92f2c1bbf535918a09ef9cd_600_600
0cb9106ce150fe9adf4b936efe8ae45b_600_600
8a87da7c3c1af2daa34786ea911e1092_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291KNA28-60X50X10
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67015799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Technische Eigenschaften: Ausführung: asymmetrisch Bauart: KNA 28 Breite: 10 mm Innendurchmesser d: 50 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung Außendurchmesser D: 60 mm Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,4 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 50 mm Staublippe j/n: ja Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,4
Weitere Informationen:
Ausführung:
asymmetrisch
Außendurchmesser D:
60 mm
Bauart:
KNA 28
Breite:
10 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,4
Innendurchmesser d:
50 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
50 mm
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,4
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: Nutring, nutring tpu hauptdichtlippe außen, hydraulik kolbendichtung, kolbendichtung pu, 67015799, EINFACHWIRKEND, 291KNA28-60X50X10, KODI, AUSSENDICHTEND, KNA28-60X50X10, KOLBENDICHTUNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,4474*
€ 4,10241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3474*
€ 3,98341
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,3174*
€ 3,94771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1974*
€ 3,80491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0874*
€ 3,67401
pro Stück
ab 170 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
ab 340 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
ab 510 Stück
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Stück
ab 680 Stück
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.