Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291KNA28-50X40X7 Nutring TPU 95 Shore, asymmetrisch mit Hauptdichtlippe außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
600836b751f52a186116c5f8f5d87454_600_600
600836b751f52a186116c5f8f5d87454_600_600
d415221a331b7a548303a047c2705f2a_600_600
500b31c7d92f2c1bbf535918a09ef9cd_600_600
0cb9106ce150fe9adf4b936efe8ae45b_600_600
8a87da7c3c1af2daa34786ea911e1092_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291KNA28-50X40X7
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67073755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Technische Eigenschaften: Ausführung: asymmetrisch Außendurchmesser D: 50 mm Bauart: KNA 28 Breite: 7 mm Innendurchmesser d: 40 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,4 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 40 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,4 Staublippe j/n: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
asymmetrisch
Außendurchmesser D:
50 mm
Bauart:
KNA 28
Breite:
7 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,4
Innendurchmesser d:
40 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
40 mm
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,4
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: Nutring, nutring tpu hauptdichtlippe außen, hydraulik kolbendichtung, hydraulik-kolbendichtung 15x7x7, EINFACHWIRKEND, 291KNA28-50X40X7, KODI, KNA28-50X40X7, 67073755, AUSSENDICHTEND, KOLBENDICHTUNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5766*
€ 3,06615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5066*
€ 2,98285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4266*
€ 2,88765
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3666*
€ 2,81625
pro Stück
ab 220 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 440 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 660 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.