Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291KNA28-45X30X10 Nutring TPU 95 Shore, asymmetrisch mit Hauptdichtlippe außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
600836b751f52a186116c5f8f5d87454_600_600
600836b751f52a186116c5f8f5d87454_600_600
d415221a331b7a548303a047c2705f2a_600_600
500b31c7d92f2c1bbf535918a09ef9cd_600_600
0cb9106ce150fe9adf4b936efe8ae45b_600_600
8a87da7c3c1af2daa34786ea911e1092_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291KNA28-45X30X10
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67015813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Technische Eigenschaften: Ausführung: asymmetrisch Außendurchmesser D: 45 mm Bauart: KNA 28 Breite: 10 mm Innendurchmesser d: 30 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,4 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 30 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,4 Staublippe j/n: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
asymmetrisch
Außendurchmesser D:
45 mm
Bauart:
KNA 28
Breite:
10 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,4
Innendurchmesser d:
30 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
30 mm
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,4
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: Nutring, nutring tpu hauptdichtlippe außen, hydraulik kolbendichtung, kolbendichtung pu, EINFACHWIRKEND, 291KNA28-45X30X10, KODI, KNA28-45X30X10, AUSSENDICHTEND, 67015813, KOLBENDICHTUNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4821*
€ 2,9537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4721*
€ 2,9418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4021*
€ 2,8585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3321*
€ 2,7752
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2721*
€ 2,7038
pro Stück
ab 230 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 460 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 690 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 920 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.