Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291315X355X18 WC Wellendichtring NBR, Bauform C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
85b2333a7e15b04f010fa64c5655c1b2_600_600
85b2333a7e15b04f010fa64c5655c1b2_600_600
9a2ea25e07b978e06a2aea8d7f123b1d_600_600
6594436ad88f2a1859e726fcecbf1282_600_600
e2518f2d72da6b7d6ec58617061e2665_600_600
f7e13d13a0b5e2dbc1f8a9ed1feec3b3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291315X355X18 WC
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49383560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Bauart: C Innendurchmesser d: 315 mm Breite: 18 mm Außendurchmesser D: 355 mm Feder j/n: ja Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Staublippe j/n: nein Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Material Dichtlippe: NBR Grundfarbe: schwarz Typ: Radial-Wellendichtring Ausführung: metallisch Versteifungsblech: unlegierter Stahl DIN 1624
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
355 mm
Bauart:
C
Breite:
18 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
315 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Versteifungsblech:
unlegierter Stahl DIN 1624
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, dichtomatik wellendichtring nbr, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 49383560, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291315X355X18 WC, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 315X355X18 WC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,4409*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,2709*
€ 88,38237
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,8809*
€ 87,91827
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,6209*
€ 84,03887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,8009*
€ 83,06307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,4409*
€ 69,54467
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.