Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291260X280X16 B2 CFW Wellendichtring NBR, Bauform C, metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8cd3b041a5d8f24b34c79e444dc872c1_600_600
8cd3b041a5d8f24b34c79e444dc872c1_600_600
189b468527f7d3f92bf7ed5068261e8a_600_600
a3715887659e80128d33d4b9028caaaa_600_600
9a2ea25e07b978e06a2aea8d7f123b1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291260X280X16 B2
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     40412045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 260 mm Breite: 16 mm Außendurchmesser D: 280 mm Shorehärte: 72 Staublippe j/n: nein Material Dichtlippe: NBR Feder j/n: ja Material Gehäuse: metallische Außenfläche Ausführung: metallisch Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Bauart: C Norm: DIN 3760 Grundfarbe: blau Material Feder: Federstahl DIN 17223 Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
280 mm
Bauart:
C
Breite:
16 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
260 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
72
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 260x280x16, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 260X280X16 B2, 40412045, 291260X280X16 B2, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,745*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,685*
€ 160,27515
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,605*
€ 156,60995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,165*
€ 152,51635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,005*
€ 152,32595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,745*
€ 127,02655
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.