Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291200X230X16 B1U CFW Wellendichtring NBR, Bauform B, metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dea75f6cd24687e290376ea49ba7d7d6_600_600
dea75f6cd24687e290376ea49ba7d7d6_600_600
12e831b3357fd5e9fdb46f9de4354111_600_600
736e0dd3c9c7b5a8d44a71ce6e24d4b7_600_600
3d11221159502405b215134d7a955f7c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291200X230X16 B1U
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     19996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Bauart: B Innendurchmesser d: 200 mm Breite: 16 mm Außendurchmesser D: 230 mm Grundfarbe: blau Shorehärte: 72 Staublippe j/n: nein Material Dichtlippe: NBR Feder j/n: ja Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Ausführung: metallisch Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
230 mm
Bauart:
B
Breite:
16 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
200 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
72
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 200x230x15, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 291200X230X16 B1U, 200X230X16 B1U, 19996, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,9333*
€ 87,98063
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,1733*
€ 87,07623
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,04*
€ 70,2576
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,80*
€ 67,592
pro Stück
ab 7 Stück
€ 54,64*
€ 65,0216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,93*
€ 64,1767
pro Stück
ab 14 Stück
€ 52,54*
€ 62,5226
pro Stück
ab 22 Stück
€ 52,38*
€ 62,3322
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,34*
€ 51,5746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.