Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291180X220X16 B2 CFW Wellendichtring NBR, Bauform C, metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8cd3b041a5d8f24b34c79e444dc872c1_600_600
8cd3b041a5d8f24b34c79e444dc872c1_600_600
189b468527f7d3f92bf7ed5068261e8a_600_600
a3715887659e80128d33d4b9028caaaa_600_600
9a2ea25e07b978e06a2aea8d7f123b1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291180X220X16 B2
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     23403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Bauart: C Breite: 16 mm Außendurchmesser D: 220 mm Grundfarbe: blau Shorehärte: 72 Staublippe j/n: nein Material Dichtlippe: NBR Feder j/n: ja Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Ausführung: metallisch Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Innendurchmesser d: 180 mm Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
220 mm
Bauart:
C
Breite:
16 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
180 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
72
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring cfw nbr70, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 291180X220X16 B2, 180X220X16 B2, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 23403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,2119*
€ 101,40216
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,2519*
€ 100,25976
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,67*
€ 80,5273
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,9811
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,54*
€ 74,4226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,20*
€ 74,018
pro Stück
ab 13 Stück
€ 60,54*
€ 72,0426
pro Stück
ab 19 Stück
€ 60,40*
€ 71,876
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,3453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.