Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291150X180X15 WC Wellendichtring NBR, Bauform C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
85b2333a7e15b04f010fa64c5655c1b2_600_600
85b2333a7e15b04f010fa64c5655c1b2_600_600
9a2ea25e07b978e06a2aea8d7f123b1d_600_600
6594436ad88f2a1859e726fcecbf1282_600_600
e2518f2d72da6b7d6ec58617061e2665_600_600
f7e13d13a0b5e2dbc1f8a9ed1feec3b3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291150X180X15 WC
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67018429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 180 mm Breite: 15 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 150 mm Material Gehäuse: metallische Außenfläche Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Staublippe j/n: nein Werkstoff: NBR Bauart: C Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Feder j/n: ja Ausführung: metallisch Versteifungsblech: unlegierter Stahl DIN 1624
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
180 mm
Bauart:
C
Breite:
15 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
150 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Versteifungsblech:
unlegierter Stahl DIN 1624
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 150x180x15 nbr 70, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 67018429, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291150X180X15 WC, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 150X180X15 WC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,0483*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,9683*
€ 14,24228
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,9283*
€ 14,19468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,5783*
€ 13,77818
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,2283*
€ 13,36168
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,9583*
€ 13,04038
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,0483*
€ 10,76748
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.