Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291130X160X13 WA Wellendichtring NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291130X160X13 WA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67022356
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Bauart: A Breite: 13 mm Außendurchmesser D: 160 mm Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Staublippe j/n: nein Innendurchmesser d: 130 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
160 mm
Bauart:
A
Breite:
13 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
130 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, simmerring 130x160x12, din 3760, nbr din3760, RADIALDICHTUNG, 67022356, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 130X160X13 WA, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 291130X160X13 WA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,0728*
€ 8,41663
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,7928*
€ 8,08343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,5628*
€ 7,80973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,4828*
€ 7,71453
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Stück
ab 320 Stück
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.