Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291130X160X12 VIAS Wellendichtring FPM, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
f2bb3a247b666dde71798e79a2671608_600_600
ce484bd2dee62990b96f45eee816302d_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291130X160X12 VIAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49405272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Bauart: AS Breite: 12 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Grundfarbe: braun Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Norm: DIN 3760 Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +200 °C Typ: Radial-Wellendichtring Werkstoff: FKM (früher FPM) Außendurchmesser D: 160 mm Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Feder j/n: nein Staublippe j/n: ja Innendurchmesser d: 130 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
160 mm
Bauart:
AS
Breite:
12 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
130 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +200 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring viton 130x160x12, simmerring viton, simmerring, RADIALDICHTUNG, 291130X160X12 VIAS, 130X160X12 VIAS, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 49405272, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,059*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,749*
€ 47,30131
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,159*
€ 45,40921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,669*
€ 43,63611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,279*
€ 43,17201
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,059*
€ 35,77021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.