Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291118X150X12 BAUSLX2 CFW Wellendichtring NBR, Bauform AS, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26276640754c1b7eb722e44d366e1d0b_600_600
26276640754c1b7eb722e44d366e1d0b_600_600
4c6874e19f6898df91ce9fdd1c185cc0_600_600
2d3e96ff05a92c06d4de17d1f96ee759_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291118X150X12 BAUSLX2
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     457498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Simmerring
Wellendichtring
Wellendichtringe
simmerring 118x150x12
Technische Eigenschaften: Bauart: AS Innendurchmesser d: 118 mm Breite: 12 mm Außendurchmesser D: 150 mm Grundfarbe: blau Shorehärte: 72 Material Dichtlippe: NBR Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: NBR Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Feder j/n: ja Ausführung: glatt Werkstoff: NBR Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760
Weitere Informationen:
Ausführung:
glatt
Außendurchmesser D:
150 mm
Bauart:
AS
Breite:
12 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
118 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
NBR
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
72
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 457498, 291118X150X12 BAUSLX2, 118X150X12 BAUSLX2, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,5124*
€ 42,25976
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,1042
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,18*
€ 35,9142
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,4624
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,29*
€ 32,4751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,416
pro Stück
ab 16 Stück
€ 25,35*
€ 30,1665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,8928
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.