Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291115X135X13 B1 CFW Wellendichtring NBR, Bauform B, metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dea75f6cd24687e290376ea49ba7d7d6_600_600
dea75f6cd24687e290376ea49ba7d7d6_600_600
12e831b3357fd5e9fdb46f9de4354111_600_600
736e0dd3c9c7b5a8d44a71ce6e24d4b7_600_600
3d11221159502405b215134d7a955f7c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291115X135X13 B1
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     13859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Simmerring
Wellendichtring
Wellendichtringe
wellendichtring cfw nbr70
Technische Eigenschaften: Bauart: B Innendurchmesser d: 115 mm Breite: 13 mm Außendurchmesser D: 135 mm Grundfarbe: blau Staublippe j/n: nein Material Dichtlippe: NBR Feder j/n: ja Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Shorehärte: 72 Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Ausführung: metallisch Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
135 mm
Bauart:
B
Breite:
13 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
115 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
72
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 13859, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291115X135X13 B1, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 115X135X13 B1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,2267*
€ 33,58977
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,7853
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,17*
€ 28,7623
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,846
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.