Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291110X130X12 VIAS Wellendichtring FPM, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
f2bb3a247b666dde71798e79a2671608_600_600
ce484bd2dee62990b96f45eee816302d_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291110X130X12 VIAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49405186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Bauart: AS Breite: 12 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Grundfarbe: braun Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Norm: DIN 3760 Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +200 °C Typ: Radial-Wellendichtring Werkstoff: FKM (früher FPM) Feder j/n: nein Außendurchmesser D: 130 mm Innendurchmesser d: 110 mm Staublippe j/n: ja
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
130 mm
Bauart:
AS
Breite:
12 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
110 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +200 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 110x130x12 fkm, simmerring viton, simmerring, RADIALDICHTUNG, 49405186, 291110X130X12 VIAS, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 110X130X12 VIAS, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,3651*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,0251*
€ 21,44987
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,7751*
€ 21,15237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,5951*
€ 20,93817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,9351*
€ 20,15277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,3751*
€ 19,48637
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,3651*
€ 15,90447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.