Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291100X125X12 VIA Wellendichtring FPM, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7171057ba8432c64144acaff10f77ba3_600_600
7171057ba8432c64144acaff10f77ba3_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
cf539326d216335974ad68dd7e888088_600_600
88ac7d6739eb99e53c5aae058b079981_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291100X125X12 VIA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67020439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Grundfarbe: braun Werkstoff: FKM (früher FPM) Norm: DIN 3760 Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +200 °C Typ: Radial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 125 mm Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Bauart: A Innendurchmesser d: 100 mm Breite: 12 mm Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
125 mm
Bauart:
A
Breite:
12 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
100 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +200 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 100x125x13, simmerring, simmerring fkm, RADIALDICHTUNG, 67020439, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 100X125X12 VIA, 291100X125X12 VIA, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,8434*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,6434*
€ 18,61565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,0234*
€ 17,87785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,4534*
€ 17,19955
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,2834*
€ 16,99725
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,8434*
€ 14,09365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.