Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291100X120X12 BAFUDX7 CFW Wellendichtring NBR, Bauform A, rilliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b5fa8dc230d6be82aecdba7884a8a0ce_600_600
b5fa8dc230d6be82aecdba7884a8a0ce_600_600
c4128377b13b7dbbcf9798e3970a4373_600_600
adf7a8cfac0bfec776950c7e4e6d9ba6_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291100X120X12 BAFUDX7
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     40412433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Bauart: A Breite: 12 mm Shorehärte: 72 Staublippe j/n: nein Material Dichtlippe: NBR Feder j/n: ja Material Feder: Federstahl DIN 17223 Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Grundfarbe: blau Material Gehäuse: NBR Norm: DIN 3760 Ausführung: rilliert Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Innendurchmesser d: 100 mm Außendurchmesser D: 120 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
rilliert
Außendurchmesser D:
120 mm
Bauart:
A
Breite:
12 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
100 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
NBR
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
72
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring nbr 100x120x12, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 100X120X12 BAFUDX7, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291100X120X12 BAFUDX7, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 40412433
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,1086*
€ 23,92923
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,9686*
€ 23,76263
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Stück
ab 11 Stück
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Stück
ab 28 Stück
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.