Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291100X115X9 B1FUD CFW Wellendichtring NBR, Bauform B, metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dea75f6cd24687e290376ea49ba7d7d6_600_600
dea75f6cd24687e290376ea49ba7d7d6_600_600
12e831b3357fd5e9fdb46f9de4354111_600_600
736e0dd3c9c7b5a8d44a71ce6e24d4b7_600_600
3d11221159502405b215134d7a955f7c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291100X115X9 B1FUD
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     40412578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Simmerring
Wellendichtring
Wellendichtringe
simmerring 100x115x9
Technische Eigenschaften: Bauart: B Innendurchmesser d: 100 mm Breite: 9 mm Außendurchmesser D: 115 mm Grundfarbe: blau Shorehärte: 72 Staublippe j/n: nein Material Dichtlippe: NBR Feder j/n: ja Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Norm: DIN 3760 Ausführung: metallisch Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
115 mm
Bauart:
B
Breite:
9 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
100 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
72
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291100X115X9 B1FUD, 40412578, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 100X115X9 B1FUD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,9833*
€ 28,54013
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,2833*
€ 27,70713
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,80*
€ 22,372
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,1582
pro Stück
ab 23 Stück
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.