Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 90X120X13 WCS Wellendichtring NBR, Bauform CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cb745565509b61c8a553edf6de7e4171_600_600
cb745565509b61c8a553edf6de7e4171_600_600
f64c3ef9a0b52d251b4233a94c59982e_600_600
f1d7018f908b8b9fc39d693ebae5d537_600_600
20a350375dd78332f5d00ac803dcc259_600_600
302d63ecbf4fcb29e942ab7186ce7cac_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 90X120X13 WCS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67018240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Staublippe j/n: ja Typ: Radial-Wellendichtring Bauart: CS Innendurchmesser d: 90 mm Breite: 13 mm Grundfarbe: schwarz Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Außendurchmesser D: 120 mm Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Versteifungsblech: unlegierter Stahl DIN 1624 Ausführung: metallisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
120 mm
Bauart:
CS
Breite:
13 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
90 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Versteifungsblech:
unlegierter Stahl DIN 1624
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 90x120x12 nbr, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 67018240, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 90X120X13 WCS, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 291 90X120X13 WCS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7584*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,9584*
€ 8,2805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,9384*
€ 8,2567
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,7484*
€ 8,0306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,4284*
€ 7,6498
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,7584*
€ 6,8525
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.