Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 80X105X13 WC Wellendichtring NBR, Bauform C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
85b2333a7e15b04f010fa64c5655c1b2_600_600
85b2333a7e15b04f010fa64c5655c1b2_600_600
9a2ea25e07b978e06a2aea8d7f123b1d_600_600
6594436ad88f2a1859e726fcecbf1282_600_600
e2518f2d72da6b7d6ec58617061e2665_600_600
f7e13d13a0b5e2dbc1f8a9ed1feec3b3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 80X105X13 WC
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67018158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 105 mm Bauart: C Breite: 13 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Werkstoff: NBR Innendurchmesser d: 80 mm Shorehärte: 70 Ausführung: metallisch Versteifungsblech: unlegierter Stahl DIN 1624
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
105 mm
Bauart:
C
Breite:
13 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
80 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Versteifungsblech:
unlegierter Stahl DIN 1624
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, simmerring 80x105x10, din 3760, din 3760 80x110, RADIALDICHTUNG, 67018158, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291 80X105X13 WC, 80X105X13 WC, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,2675*
€ 7,45833
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,0375*
€ 7,18463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8675*
€ 6,98233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,7475*
€ 6,83953
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Stück
ab 270 Stück
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Stück
ab 360 Stück
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.