Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 80X100X7 BABFSL0,8 CFW Wellendichtring NBR, Bauform A, rilliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b5fa8dc230d6be82aecdba7884a8a0ce_600_600
b5fa8dc230d6be82aecdba7884a8a0ce_600_600
c4128377b13b7dbbcf9798e3970a4373_600_600
adf7a8cfac0bfec776950c7e4e6d9ba6_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 80X100X7 BABFSL0,8
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     49001653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Bauart: A Innendurchmesser d: 80 mm Breite: 7 mm Außendurchmesser D: 100 mm Grundfarbe: blau Shorehärte: 72 Staublippe j/n: nein Material Dichtlippe: NBR Feder j/n: ja Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: NBR Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Ausführung: rilliert Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760
Weitere Informationen:
Ausführung:
rilliert
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
A
Breite:
7 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
80 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
NBR
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
72
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 80x100x10 nbr, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 49001653, 80X100X7 BABFSL0,8, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 291 80X100X7 BABFSL0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,3227*
€ 26,56401
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,6727*
€ 25,79051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,30*
€ 15,827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.