Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 80X100X10 VIA Wellendichtring FPM, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7171057ba8432c64144acaff10f77ba3_600_600
7171057ba8432c64144acaff10f77ba3_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
cf539326d216335974ad68dd7e888088_600_600
88ac7d6739eb99e53c5aae058b079981_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 80X100X10 VIA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67204532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Grundfarbe: braun Werkstoff: FKM (früher FPM) Norm: DIN 3760 Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +200 °C Typ: Radial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 100 mm Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Breite: 10 mm Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Bauart: A Innendurchmesser d: 80 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
A
Breite:
10 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
80 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +200 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 80x100x10 fkm, simmerring, simmerring 80x100x10, RADIALDICHTUNG, 67204532, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 80X100X10 VIA, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 291 80X100X10 VIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,5338*
€ 12,53522
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.