Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 80X100X10 BAUMX7 CFW Wellendichtring FPM, Bauform A, rilliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e4bc2c937e6f3da866bc412efdf22fb5_600_600
e4bc2c937e6f3da866bc412efdf22fb5_600_600
d263fc24fcf97619f621988d567dcfa1_600_600
6cc46e513c13c62ffb12283f4aa34eea_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 80X100X10 BAUMX7
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     398029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Breite: 10 mm Außendurchmesser D: 100 mm Grundfarbe: braun Feder j/n: ja Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: FKM (früher FPM) Shorehärte: 75 Staublippe j/n: nein Temperaturbereich von/bis: -25 bis +160 °C Bauart: A Ausführung: rilliert Werkstoff: FKM (früher FPM) Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Versteifungsblech: unlegierter Stahl DIN 1624 Innendurchmesser d: 80 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
rilliert
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
A
Breite:
10 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
80 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
FKM (früher FPM)
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
75
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-25 bis +160 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Versteifungsblech:
unlegierter Stahl DIN 1624
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 80x100x10 fkm, simmerring, cfw simmerring, RADIALDICHTUNG, 80X100X10 BAUMX7, 398029, 291 80X100X10 BAUMX7, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,7648*
€ 50,89011
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,5148*
€ 49,40261
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,93*
€ 41,5667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,1748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,4731
pro Stück
ab 13 Stück
€ 30,27*
€ 36,0213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,7952
pro Stück
ab 26 Stück
€ 29,32*
€ 34,8908
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,0598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.