Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 80X100X10 BAFUD CFW Wellendichtring NBR, Bauform A, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b5fa8dc230d6be82aecdba7884a8a0ce_600_600
b5fa8dc230d6be82aecdba7884a8a0ce_600_600
c4128377b13b7dbbcf9798e3970a4373_600_600
adf7a8cfac0bfec776950c7e4e6d9ba6_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 80X100X10 BAFUD
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     40413886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Bauart: A Breite: 10 mm Außendurchmesser D: 100 mm Grundfarbe: blau Staublippe j/n: nein Material Dichtlippe: NBR Feder j/n: ja Material Feder: Federstahl DIN 17223 Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Shorehärte: 72 Material Gehäuse: NBR Ausführung: glatt Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Innendurchmesser d: 80 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
glatt
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
A
Breite:
10 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
80 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
NBR
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
72
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 80x100x10 nbr, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 80X100X10 BAFUD, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291 80X100X10 BAFUD, 40413886, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,1345*
€ 21,58006
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,7445*
€ 21,11596
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,921
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,374
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Stück
ab 32 Stück
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.