Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 77X95X10 B2U CFW Wellendichtring NBR, Bauform C, metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8cd3b041a5d8f24b34c79e444dc872c1_600_600
8cd3b041a5d8f24b34c79e444dc872c1_600_600
189b468527f7d3f92bf7ed5068261e8a_600_600
a3715887659e80128d33d4b9028caaaa_600_600
9a2ea25e07b978e06a2aea8d7f123b1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 77X95X10 B2U
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     22797
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Bauart: C Innendurchmesser d: 77 mm Breite: 10 mm Grundfarbe: blau Staublippe j/n: nein Material Dichtlippe: NBR Feder j/n: ja Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Shorehärte: 72 Ausführung: metallisch Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Außendurchmesser D: 95 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
95 mm
Bauart:
C
Breite:
10 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
77 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
72
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 77x95x10, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 77X95X10 B2U, 22797, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291 77X95X10 B2U, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,1614*
€ 29,94207
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,6076
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Stück
ab 22 Stück
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.