Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 65X85X10 WB Wellendichtring NBR, Bauform B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c871338ee29264003374791132eeadf2_600_600
c871338ee29264003374791132eeadf2_600_600
3d11221159502405b215134d7a955f7c_600_600
c6496093a10c3a4f03d8b5e66bf9c6d3_600_600
4c13fa7843a0638b4520c9559d15e22a_600_600
3d9d0763b60a6db981aa2502f72ebd42_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 65X85X10 WB
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67018027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Werkstoff: NBR Grundfarbe: schwarz Norm: DIN 3760 Staublippe j/n: nein Außendurchmesser D: 85 mm Bauart: B Breite: 10 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Innendurchmesser d: 65 mm Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Material Dichtlippe: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Ausführung: metallisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
B
Breite:
10 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
65 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring, RADIALDICHTUNG, 65X85X10 WB, 291 65X85X10 WB, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 67018027, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,2621*
€ 3,8819
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1721*
€ 3,7748
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,1221*
€ 3,7153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0221*
€ 3,5963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9321*
€ 3,4892
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 730 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.