Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 62X80X10 WBS Wellendichtring NBR, Bauform BS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8aa61c93910b3eeddd7640127e97dd96_600_600
8aa61c93910b3eeddd7640127e97dd96_600_600
13b39b8ac83d11a7c2e2e2b4162d49f8_600_600
4b19c7c130c953e3cca4c3d8c4154655_600_600
2ef4057923dc2dcd91bb8cd2737a456b_600_600
e839fcc2bbc9a8ddcc3d8b402450d7de_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 62X80X10 WBS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67040226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Bauart: BS Innendurchmesser d: 62 mm Breite: 10 mm Norm: DIN 3760 Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 80 mm Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Ausführung: metallisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
BS
Breite:
10 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
62 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, wellendichtring 62x80x10, din 3760, nbr din3760, RADIALDICHTUNG, 62X80X10 WBS, 67040226, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291 62X80X10 WBS, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,8323*
€ 4,56044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8223*
€ 4,54854
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,7723*
€ 4,48904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6523*
€ 4,34624
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5223*
€ 4,19154
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 450 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.