Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 60X85X8 WA Wellendichtring NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 60X85X8 WA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49471076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Bauart: A Breite: 8 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Typ: Radial-Wellendichtring Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Staublippe j/n: nein Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 85 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
A
Breite:
8 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
60 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 60 x 85 x 10, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 291 60X85X8 WA, 49471076, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 60X85X8 WA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,8167*
€ 4,54187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7867*
€ 4,50617
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,6667*
€ 4,36337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6167*
€ 4,30387
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4767*
€ 4,13727
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 590 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 890 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.