Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 60X82X12 WA Wellendichtring NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 60X82X12 WA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49383395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Bauart: A Innendurchmesser d: 60 mm Breite: 12 mm Feder j/n: ja Grundfarbe: schwarz Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 82 mm Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Staublippe j/n: nein
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
82 mm
Bauart:
A
Breite:
12 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
60 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, wellendichtring 60x82x10, din 3760, din 3760 60x80, RADIALDICHTUNG, 49383395, 291 60X82X12 WA, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 60X82X12 WA, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,2284*
€ 3,8418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1084*
€ 3,699
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,0084*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9684*
€ 3,5324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8584*
€ 3,4015
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 370 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 730 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.